• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Gafas de protección GREY

Número de artículo: 096807 GREY
  • Protección UV: Estándar
  • Característica del marco: Longitud de estribo ajustable; Inclinación de estribo ajustable
  • Material lunas: Policarbonato

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación de la montura HO 166 FT CE
Identificación del cristal 5-2,5 HO 1 F
Protección UV Estándar
Característica del marco Longitud de estribo ajustable; Inclinación de estribo ajustable
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096807 GREY

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras con diseño deportivo con patillas ajustables en inclinación y longitud. Completamente exento de metal.
Con vidrios tintados para trabajos al aire libre.

Norma:

EN 166
EN 172

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos