Ejecución:
Línea deportiva de ropa de trabajo
KÜBLER ACTIVIQ con una extraordinaria forma ajustada. Gracias a
zonas de movimiento integradas, la ropa se ajusta perfectamente a cualquier situación de trabajo. Con
dinámicos insertos de contraste y reflexión para una mejor visibilidad. Grandes superficies libres ofrecen espacio para
posibilidades de acabado individuales. Para no arañar los materiales sensibles, todos los
cierres se han cubierto. Los numerosos bolsillos ofrecen una
buena posibilidad de almacenamiento de herramientas, metro, móvil, etc.
Pantalón de peto de corte ergonómico con lazos para el cinturón extraanchos. Sin bolsillos en las rodilleras.
Con zonas de movimiento en la parte de la rodilla para una mayor flexibilidad. Especialmente resistente con puntos de carga asegurados con cierres.
- Dos bolsillos laterales.
- Dos bolsillos traseros, a la derecha con solapa y botón de presión.
- Bolsillo para el metro.
- Bolsillo en el muslo con solapa y botón de presión, así como bolsillo superpuesto para lápiz.
- Cremallera en la bragueta.
Nota:
La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
Disponible en otros colores a petición.
Pantalón en combinación de colores azul violáceo / negro en n.°
091212.
En la página de la visión general encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.