• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta de invierno Frankfurt negro

Número de artículo: 091540
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
8 piezas en stock
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 255
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN 343; EN 342

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de invierno transpirable con capucha que se puede quitar. Buena forma ajustada gracias a mangas preformadas y a una regulación de la amplitud en la cintura y en los puños. Elevada comodidad de uso gracias a un forro interior de lana pespunteado. Estanco al viento y al agua.
  • Cremallera y tiras protectoras con botones de presión.
  • Bolsillos superiores con cremallera y un bolsillo integrado para el móvil.
  • Bolsillo interior con cremallera.
  • Certificado según EN 343 (cl. 3.1) y EN 342 (cl. 3.2).

Productos adecuados

De la misma serie "UNIQUE"

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra