• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaleco acolchado térmico negro / azul

Número de artículo: 091874
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
52 piezas en stock
  • Composición del tejido: 100% poliamida
  • Lavar: 30 °C prendas delicadas

Descripción

Ejecución:

Chaleco acolchado térmico, práctico, para el tiempo de transición.
De 100% poliamida con recubrimiento de PU repelente del agua y acolchado de 100% poliéster. Buena forma ajustada gracias a la espalda alargada y la pretina ajustable. Con toques de color gracias a ribetes reflectantes azules, así como fleece azul en la superficie interior.
  • Cuello alzado con capucha de quita y pon regulable.
  • Cremallera de una vía de plástico.
  • Bolsillo superior con cremallera.
  • Bolsillos interiores con cierre por adherencia.
  • Bolsillos laterales con cremallera.

Productos adecuados

De la misma serie "Chaquetas térmicas Uvex"
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra