• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cubrezapatos de seguridad, negro MILLENIUM PROTECT

Número de artículo: 092942

Descripción

Ejecución:

Cubrezapatos de seguridad para visitantes, cumplen los requisitos del equipo de protección individual. Protección segura contra magulladuras y choques gracias a la puntera de acero en la zona de los dedos. Con lengüeta de protección alargada para la protección del empeine. Material lavable, permite la reutilización higiénica. Uso práctico con numerosos tipos de calzado.
Correa elástica, apta para todas las alturas de talón.
  • Material exterior TPU, impermeable.
  • Media suela antideslizante, negro.

Norma:

EN ISO 12568; EN ISO 20344