• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bota de seguridad gris oscuro DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5

Número de artículo: 092915
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
21 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

La bota de seguridad PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY combina comodidad y seguridad. El material exterior ligero y flexible es resistente y aislante, mientras la suela ofrece óptimas características antideslizantes y una gran resistencia a la abrasión. Parte de los dedos especial para un agarre más seguro al caminar.
  • Material exterior Purofort®, resistente a las sustancias químicas.
  • Plantilla de PU Premium.
  • Suela Vibram® XS Work, negro.
  • Amortiguación de choques en la zona del talón.

Aplicación:

Industria petrolera y de gas

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC

Productos adecuados

De la misma serie "Purofort"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Protección de pies 2023"
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra