Ejecución:
Zapato de seguridad VARIO FLEX PRO con amortiguación del talón SECURE VARIO® y tecnología VARIO Multiflex®.
- Material superior de cuero liso flexible.
- Forro funcional transpirable.
- Lengüeta cerrada.
- Suela Perbunan Active (resistente a altas temperaturas hasta aprox. 220 °C).
- Protección reforzada en las puntas.
- Plantilla de cuero auténtico.
- Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
- Protege contra descarga electrostática (ESD).
Norma:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
Nota:
Versión normal NB en n.°
092680.