• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bota con cordones negro/azul VD PRO 1800 SF ESD, S3 XB

Número de artículo: 092576
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
20 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de la serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material exterior con microfibras muy ligeras.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Athletics ESD.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Bota con cordones con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo. Ribete acolchado.
Serie SF con protección textil contra perforación. Sin amortiguación del talón SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión normal NB en n.° 092575.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido completo ESD 2023/2024"
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra