• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botas de soldador negras FUSE, S3

Número de artículo: 092416
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
25 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Bota de soldador FUSE, con protector de cordones.
  • Material superior de cuero gofrado hidrófugo.
  • Forro interior de 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión.
  • Mezcla especial en la plantilla de EVA y nitrilo para un buen apoyo corporal.
  • Suela PU/nitrilo, (resistente a altas temperaturas hasta 300 °C).
  • Costuras resistentes a altas temperaturas.
  • Cierre por adherencia ajustable.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra