Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes uvex phynomic C5, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094548 7
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Material de base Poliamida, HPPE
Recubrimiento Nitrilo
Intervalo de aplicación Precisión
Color gris / azul
Talla de guante 7
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes protectores frente a cortes
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094548 7
Número del fabricante 6008107

Descripción

Ejecución:

uvex phynomic C5. Guante protector frente a cortes ligero y sensible con recubrimiento de polímero impermeable  y flexible a base de agua. Agarre muy bueno en entornos de trabajo secos y ligeramente húmedos. Adecuado para el empleo con piel sensible (certificado dermatológicamente).
uvex phynomic Serie. Guante protector frente a cortes especialmente ligero, flexible, con buena forma ajustada. Ideal
para actividades en las que se requiere una gran sensibilidad al tacto. Estándar Öko-Tex® 100 y libre de silicona.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.