• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes Pro Cut B

Número de artículo: 094495
Descuento
desde  9,98 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 4,62 € 9,98 €
  • de 10
    desde 3,85 € 8,32 €
a petición
Disponible
4.037 piezas en stock
  • Tecnología de punto: 18G
  • Clase de protección frente a cortes: B

Descripción

Ejecución:

HOLEX Pro Cut B. Guantes protectores frente a cortes tejidos sin costura para trabajos de precisión. Con revestimiento de espuma de nitrilo PU innovador para un buen ajuste y movilidad de los dedos, así como una transpirabilidad máxima. Con flexión de los pulgares reforzada para una duración de la vida útil más larga. Ideal para el uso en entornos de trabajo secos y aceitosos. Técnica de punto 18 Gauge.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"