• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Par de guantes de protección química Tegera® 12930 8

Número de artículo: 094795 8
Descuento
8,13 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    6,06 € 8,13 € / par
  • de 12par
    5,05 € 6,78 € / par
a petición
En stock
29 piezas en stock
  • Clase de protección: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tipo B (KLMPT)

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 12
Clase de protección Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Talla de guante 8
EN 374 Tipo B (KLMPT)
Resistencia a sustancias químicas KLMPT
EN 388 4131X
EN 407 X2XXXX
Material PVC
Material de base PVC
AQL 0,3
Intervalo de aplicación Universal
Longitud 300 mm
Color negro / azul
Aplicación reutilizable
Calor por contacto hasta 250 °C
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes protectores frente a productos químicos
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094795 8
EAN / GTIN 7392626068391
Número del fabricante 12930/8

Descripción

Ejecución:

Guantes protectores de la categoría III.
Tegera® 12930. Guantes de protección química de PVC para trabajos gruesos. Resistentes contra el aceite y la grasa. Granulado en la zona de la mano para una buena protección antideslizante. Especialmente resistente, también para zonas sucias y resbaladizas.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"