• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes de protección química Lapren® 706

Número de artículo: 094771
  • Característica de los guantes: Exento de DMF
  • Clase de protección: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tipo A (KLMPST)
  • Clase de protección frente a cortes: 0

Descripción

Ejecución:

Guantes protectores de la categoría III.
Lapren® 706. Guantes de protección química semipesados de látex natural. Con añadido de policloropreno para mejorar la resistencia a químicos. La palma de la mano perfilada permite un agarre más seguro, también en zonas mojadas, sin pérdida del excelente tacto.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.