• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes de protección química Camapren® 720

Número de artículo: 094774
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 4,69 €
  • de 10
    desde 3,91 €
a petición
Disponible
458 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Exento de DMF
  • Clase de protección: Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374
  • EN 374: Tipo A (AKLMOT)
  • Clase de protección frente a cortes: 0

Descripción

Ejecución:

Guantes protectores de la categoría III.
Camapren® 720. Buena resistencia contra varios químicos. La forma anatómica permite los trabajos a prueba de fatiga. La alta flexibilidad y el perfil de la palma de la mano pronunciado permiten una mejor sensibilidad y un agarre más seguro.
Guante protector frente a productos químicos de policloropreno y látex natural.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "Camapren®"