• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes de protección química AlphaTec® 58-128

Número de artículo: 094749
Descuento
desde  9,06 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 5,16 € 9,06 €
  • de 12
    desde 4,30 € 7,55 €
a petición
Disponible
2.899 piezas en stock
  • Característica de los guantes: exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Clase de protección: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tipo A (JKLOPT)
  • Clase de protección frente a cortes: A

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección de categoría III.
AlphaTec® 58-128. Guantes de protección química con buena movilidad de los dedos. La barrera de la fina capa de nitrilo garantiza una protección de la mano excelente frente al contacto con sustancias irritantes líquidas. La Ansell Grip Technology™ permite un agarre preciso de pequeñas piezas con aceite o mojadas.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "AlphaTec®"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"