• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes Ultrane 510

Número de artículo: 094273
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
443 piezas en stock
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF

Descripción

Ejecución:

Ultrane 510. Guantes con alta resistencia a la abrasión y recubrimiento PU basado en agua en la palma de la mano. Exentos de silicona y DMF. Certificado según el estándar 100 Öko-Tex®. Adecuado para el manejo preciso, por ejemplo, mecánica de precisión, montaje de piezas electrónicas, manejo de microprocesadores.

Norma:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.