• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes Tegera® 883A

Número de artículo: 094276
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
726 piezas en stock
  • Tecnología de punto: 15G
  • Norma: EN 407

Descripción

Ejecución:

Tegera® 883A. Guante sintético con recubrimiento de espuma de nitrilo para trabajos de precisión. Con un buen ajuste y una alta transpirabilidad. Adecuados también para entornos de trabajo con poco aceite y húmedos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.