• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes HyFlex® 48-102

Número de artículo: 094268
Descuento
desde  1,65 €
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 1,44 € 1,65 €
  • de 12
    desde 1,20 € 1,37 €
a petición
Disponible
3.383 piezas en stock
  • Tecnología de punto: 13G
  • Clase de protección frente a cortes: A

Descripción

Ejecución:

Serie HyFlex®. Guantes de punto fino con recubrimiento de la palma para entornos de trabajo secos. Apropiados para trabajos de precisión, elevada transpirabilidad. Para trabajos ligeros en la industria. Buena libertad para el manejo preciso de pequeños objetos. Adecuado especialmente para trabajos de montaje sencillos, inspecciones y empaquetado de pequeñas piezas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "HyFlex®"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Colección EPIS de primavera 2024"