• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes HyFlex® 11-840

Número de artículo: 094264
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 5,47 €
  • de 12
    desde 4,56 €
a petición
Disponible
1.954 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnología de punto: 15G
  • Norma: EN 407
  • Clase de protección frente a cortes: A

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11-840. Muy buen equilibrio entre la robusta resistencia al desprendimiento, comodidad mejorada y mayor libertad de movimientos, lo que los hace ideales para trabajos variables. Exentos de silicona, evitando de este modo las impurezas por las partículas de silicona en piezas metálicas. Adecuados especialmente para el montaje de componentes de tamaño pequeño y mediano, trabajos generales.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "HyFlex®"