{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KX | |
Contenido | 1 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Secar | Secar con aire | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Cierre por adherencia | |
EN 388 | 4121X | |
Material de base | Lycra®, poliamida | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Recubrimiento completo | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Longitud | 255 mm | |
Color | negro / gris | |
Talla de guante | 8 | |
Tecnología de punto | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094317 8 | |
Número del fabricante | KX-07 W. VELCRO/SZ.8 |