• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes KX-01A SHADOW

Número de artículo: 094312
Descuento
desde  18,98 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 7,32 € 18,98 €
  • de 12
    desde 6,10 € 15,81 €
a petición
Disponible
1.663 piezas en stock
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Característica de los guantes: exento de látex; Exento de DMF; Apto pata pantalla táctil; Articulación del pulgar reforzada

Descripción

Ejecución:

Guante protector extremadamente ajustado y ligero con una gran transpirabilidad. Extraordinario confort y gran comodidad de uso para múltliples aplicaciones en el ámbito de la mecánica de precisión.
  • Material de base muy delgado (0,55 mm), cosido a mano, para una manipulación precisa.
  • Mango wavex-grip transpirable en la palma y los dedos para una mejor sujeción y la protección óptima del producto.
  • Dorso de la mano de licra reforzada para una mayor libertad de movimiento.
  • Apto para el uso con pantallas táctiles.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "KX"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"