• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes, sin forro Tegera® 6614

Número de artículo: 094386
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
348 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Tegera® 6614. Guante de cuero vacuno de plena flor para trabajos mecánicos de precisión. Resistente al calor de contacto hasta 100 °C. Con recubrimiento repelente al agua y al aceite en la zona de la palma de la mano.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.