• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Aerosol de protección solar PHYSIO UV 50 SPRAY 200 ml

Número de artículo: 095548 200
  • Protección de: Carga UV

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Physioderm®
Protección de Carga UV
Forma de envasado Botella
Tipo de producto Protección de la piel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 095548 200
EAN / GTIN 4260029179804
Número del fabricante 14055001

Descripción

Ejecución:

PHYSIO UV 50 SPRAY. Aerosol transparente, resistente al agua, como protección inmediata frente a la radiación UV natural elevada en trabajos al aire libre. Reduce el envejecimiento prematuro de la piel ocasionado por el Sol.