{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | h11 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,6×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Medida ap máx. líneas | 0,5 mm | |
Radio de programación | 1,2 mm | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,5 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa toroidal frontal |
Número de artículo | 206271 10 |