• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Microfresas de MDI DLC

Número de artículo: 201130
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D en contornear

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.
Para el mecanizado de alto rendimiento de materiales de aluminio. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado.
Ángulo de escalón α = 16°.
Tolerancias:
  • ⌀ de cuello: D4 = 0 / −0,02 mm.

Nota:

Factor de corrección para vc en función de la medida L4
fz para ap = 0,05×D. fz para ap = 0,1×D.
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
    ⌀ DC×L4 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra