• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de alta precisión MDI TiAlN

Número de artículo: 203540
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
62 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Características ángulo espiral: desigual
  • División de los cortes: desigual

Descripción

Ejecución:

Gracias a un mínimo de 6 dientes, alta estabilidad y suavidad de marcha extraordinariamente elevada. Destalonado excéntrico.
Conicidad extremadamente precisa con tolerancia en el intervalo µm para obtener un ángulo de 90° preciso y superficies planoparalelas en el fresado de contornos.
Cumple las exigencias más elevadas en cuanto a la precisión del ángulo.
Bisel en los extremos del filo por destalonado excéntrico no definido.
Con un estrechamiento máximo de 0,014 mm.

Aplicación:

Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado.
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
    ⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra