• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de MDI HPC  / TPC TiAlN

Número de artículo: 203373
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
12 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: 0,02×D
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo 70:
Sustrato especial MDI con resistencia a la rotura extremadamente elevada
y al mismo tiempo resistencia extraordinaria al desgaste para una seguridad de proceso óptima. Nuevo recubrimiento de alta tecnología nanocristalino para fresado duro hasta 70 HRC. Muy adecuado para uso continuado en la fabricación de moldes y herramientas.
Tamaños 2 − 5: Ángulo de escalón α = 15°.
Tolerancia:
  • tamaño ⌀ nominal: DC ≤ tam. 12: 0 / −0,02 mm;
  • tamaño ⌀ nominal: DC a partir de tam. 16: 0 / −0,03 mm.

Aplicación:

Gracias a la geometría dura especial, óptima para el uso en materiales templados de 60 HRC a 70 HRC.
Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado
(corte frontal sólo en profundidades de corte reducidas.)

Nota:

Para materiales > 65 HRC: ae = 0,02×D.