• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa toroidal de PCD con refrigeración interior 209804 PKD

Número de artículo: 209635
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
9 piezas en stock
  • Material de corte: PKD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: 0,2×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador

Descripción

Ejecución:

Fresa PCD de alto rendimiento, para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta en el mecanizado de PRFV, PRFC y grafito.
Corte recto para uso neutro.
Tolerancia radio de corte RS1 = ±0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra