• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Avellanadores cónicos MDI 100° Sin revestimiento

Número de artículo: 150025
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
9 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 100
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Para el avellanado y el desbarbado fácil y sin vibraciones.
Construcción muy estable, con cabezal de MDI, para solicitación máxima. Especial para materiales difícilmente mecanizables.