{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30-40 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 7 mm | |
Longitud total L | 51 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191500 2 | |
EAN / GTIN | 4045197102751 | |
Número del fabricante | 191500 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa mango cilíndrico HSS-Co8, Sin revestimiento, ⌀ k10 DC: 2mm
a petición
En stock
383 piezas en stock
11,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
378 piezas en stock
12,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
313 piezas en stock
15,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
274 piezas en stock
7,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
124 piezas en stock
8,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N | N |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |