• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Machos laminar roscas a máquina de forma sincrónica con ranuras lubricación MDI IK TiAlN

Número de artículo: 139244
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
116 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Descripción

Ejecución:

Geometría poligonal especial y mango según DIN 6535-HA para el empleo en máquinas con accionamientos de husillos sincronizados. Con ranuras de lubricación; efecto lubricante último incluso en el caso de roscas relativamente profundas.
Gracias al material de corte MDI especial para velocidades de corte elevadas y duraciones largas. Gracias al revestimiento de TiAlN y sustancia deslizante se reducen el desgaste y la tendencia al aporte de material.
Con alimentación axial del liquido lubricante, ventajosa y suficiente para el mecanizado de agujeros ciegos.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con rosca GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.