• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Macho de roscar a máquina Forma C DIN 371/376 TiN

Número de artículo: 131250
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
239 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: C
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN para:
  • Propiedades de desgaste mejoradas.
  • Inclinación reducida para unir material por soldadura.
  • Posibilidad de velocidades de corte elevadas.
Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
Con entrada corregida.
(Forma C) corte previo 2−3 pasos, sin corte inicial helicoidal. También aplicable para agujero ciego.
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra