• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Fresas toroidales MDI HPC DIN 6535 HA TiAlN

Número de artículo: 206356
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Características ángulo espiral: desigual

Descripción

Ejecución:

Para fresar aleaciones a base de Ti, con espiral de 38°.
Tolerancia: radio de corte RS1 = ±0,005 mm.
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
    ⌀ DC / RS1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra