• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de achaflanado MDI 60° Sin revestimiento

Número de artículo: 208065
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
153 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Ángulo de hélice: 30

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Ángulo de punta ±1°.

Aplicación:

  • Reducir
  • bidelado

Nota:

Pedir forma HB con n.° 208068.
La forma HB se suministra al mismo precio que HA.
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra