• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa con forma de barril MDI tangencial PPC TiAlN

Número de artículo: 207525
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
76 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Dirección de aproximación: horizontal

Descripción

Ejecución:

Herramienta de elevado rendimiento para un revestimiento de la máxima eficiencia en superficies de cualquier forma. Para una calidad de la superficie excepcional en el menor tiempo de mecanizado posible. Para su uso con fresadoras modernas de cinco ejes compatibles con CAD/CAM.
La geometría de filos frontales está realizada de manera que las virutas, especialmente si se utiliza el radio frontal, se pueden configurar y evacuar óptimamente. El número de filos se reduce para este fin a la cantidad de filos frontales efectivos.

Recomendación:

Como medida excedente para operaciones de acabado recomendamos de 0,05 a 0,2 mm.

Nota:

R2 indica el radio de acción en la herramienta.
No es posible el reafilado.