• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa con forma de barril MDI troncocónica α/2 72° PPC TiAlN

Número de artículo: 207546
Descuento
desde  103,17 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
129 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Dirección de aproximación: horizontal

Descripción

Ejecución:

Herramienta de elevado rendimiento para un revestimiento de la máxima eficiencia en superficies de cualquier forma. Para una calidad de la superficie excepcional en el menor tiempo de mecanizado posible. Para su uso con fresadoras modernas de cinco ejes compatibles con CAD/CAM.

Recomendación:

Como medida excedente para operaciones de acabado recomendamos de 0,05 a 0,2 mm.

Nota:

R2 indica el radio de acción en la herramienta.
No es posible el reafilado.
Para el mecanizado de superficies base y para eludir interferencias.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"