• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC AlCrN

Número de artículo: 202378
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
141 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Características ángulo espiral: desigual
  • División de los cortes: desigual

Descripción

Ejecución:

Fresas HPC con revestimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para una duración excelente y una potencia de arranque de viruta óptima en los aceros inoxidables más diversos.
Utilizables con altas velocidades de corte, también muy adecuadas para aceros de hasta 1100 N/mm2, aproximadamente.

Productos adecuados

De la misma serie "Pro Inox"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Familias HOLEX Pro"
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra