• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Macho de roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM forma E 6HX TiAlN

Número de artículo: 132741
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
171 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: B
  • Mango: DIN 1835 B con h6
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable con corte inicial helicoidal y mango conforme a DIN 1835-B. Geometría especial para la aplicación universal en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través del husillo sincronizado de la máquina.
Revestimiento de TiAlN especial para una duración óptima.
Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con roscas GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra