• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Machos de roscar a máquina HSS-E forma C 6H rosca a izquierda Sin revestimiento

Número de artículo: 133010
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
25 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: C
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Nota:

El sistema de engrase micro GARANT se encarga de distribuir el aceite de corte de manera precisa y óptima. Con ello se prescinde de la adaptación a la emulsión de 8 %. Ver n.º 130100 tam. S.

Productos adecuados

De la misma serie "Master Tap"
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
    MF-LH precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra