• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PMforma C 6GX AlTiX

Número de artículo: 136158
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
257 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: C
  • Ángulo de hélice: 40
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
  • Geometría especial para la evacuación óptima de las virutas.

Clase de tolerancia: ISO 3X/6GX

Aplicación:

Para piezas de trabajo que están provistas de una capa de protección galvanizada o que se contraen fácilmente por templado.

Recomendación:

Recomendamos aumentar el ⌀ del agujero para roscar en la medida de la tolerancia.

Productos adecuados

De la misma serie "Master Tap"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Competencia en roscado"
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra