• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM forma C 6HX TiAlN

Número de artículo: 139171
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
498 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma rosca: DIN 13

Descripción

Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.
Clase de tolerancia: ISO 2X/6HX.
La forma poligonal innovadora permite un amplio abanico de usos. La estructura de capas multifuncional alcanza un máximo de duración incluso con materiales de alta resistencia.
Revestimiento de TAlN especial, muy apropiado para aleaciones de aluminio.
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra