Ejecución:
Ejecución estable con entrada corregida y mango conforme a DIN1835-B. Geometría especial para la aplicación en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. La guía funciona a través del husillo sincronizado de la máquina. Revestimiento de TiAIN especial para duraciones óptimas. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
Con alimentación interna de refrigerante para una duración máxima.
Recomendación:
En materiales TOOLOX, recomendamos aumentar el ⌀ del agujero para roscar en 0,05 hasta 0,3 mm a diferencia de los datos DIN (ver tabla).
Nota:
Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con rosca
GARANT n.º 338100 − 338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.