• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cinta de sierra para metal Perfiles bi-alfa WS 27X0,9 mm

Número de artículo: 174063 27X0,9
27X0,9
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Dentado: combi
  • Ángulo de desprendimiento: 6

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 27 mm
Material de corte HSS Co 8
Espesor 0,9 mm
dientes configurables por pulgada con dentado combinado 6° 3/4
3/4 dientes por pulgada
Dentado combi
Ángulo de desprendimiento 6 grados
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 174063 27X0,9
EAN / GTIN 2050001710451

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
100
Acero < 500 N/mm²
P
85
Acero < 750 N/mm²
P
65
Acero < 900 N/mm²
P
55
Acero < 1100 N/mm²
P
35
Acero < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles bi-alfa WS: Cinta de sierra bimetálica de alto rendimiento con puntas dentadas de acero rápido aleado (HSS) M42. El dorso de diente reforzado aumenta la resistencia a la sobrecarga del diente debido a la vibración durante los cortes interrumpidos. La versión WS crea un canal de corte ancho para evitar atascos, especialmente en materiales con tensiones residuales. El perfil del diente optimizado garantiza un alto rendimiento en la operación de aserrado controlado por proceso.
El triscado amplio adicional evita el bloqueo de la cinta. Para perfiles, tubos y soportes que se encuentran bajo tensión.

Nota:

Nuestros técnicos de aplicación están a su disposición para asesorarles en cuestiones técnicas. Encontrará más información en el Manual de arranque de virutas GARANT n.º 110020 o en RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) en https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Precio por unidad = precio por metro lineal × longitud de cinta incluido punto de soldadura.
Datos para el pedido: longitud×anchura×grosor (mm) dentado.
Ejemplo: 10 unidades n.º 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
¡El dentado combinado 3/4 0° y 4/6 0° solo se puede emplear para tubos y perfiles!