• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cinta de sierra refrentada de metal duro HM-Titan MUSN 1,5/2

Número de artículo: 174131 1,5/2
1,5/2

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 41 mm
Material de corte MD
Espesor 1,3 mm
Dentado Combi
Ángulo de desprendimiento −18 grados
Equipamiento MD
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 174131 1,5/2

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
100
Acero < 60 HRC
H
90
Acero < 65 HRC
H
85
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Cinta de sierra de alto rendimiento de metal duro (HM) de alto rendimiento con ángulo de desprendimiento negativo (-18°) y geometría especial de los dientes para aumentar los parámetros de corte. Especialmente adecuada para aserrar materiales endurecidos/templados inductivamente y de alta dureza >50 HRC. El uso requiere una máquina de aserrado de banda de alta potencia.
RÖNTGEN HM-Titan:
Cinta de sierra refrentada de metal duro, con forma de los dientes afilada. (Dureza aprox. 1600 HV). Potencia de arranque de viruta muy elevada.

Nota:

En su consulta, indique la sierra de cinta mecánica (fabricante y modelo), medida de la cinta, material y sección transversal de material.
Las máquinas pequeñas de taller universales (sierras de cinta de bastidor basculante con ancho de cinta 27×0,9 mm) no están diseñadas, por lo general, para el uso de hojas de sierra refrentadas de MD.
Nuestros técnicos de aplicación están a su disposición para asesorarles en cuestiones técnicas. Encontrará más información en el Manual de arranque de virutas GARANT n.° 110020 o en RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) en https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Precio por unidad = precio por metro lineal × longitud de cinta incluido punto de soldadura.
Información sobre pedidos: número de artículo y tamaño (dientes por pulgada) × longitud deseada (mm).
Ejemplo: 5 unidades n.° 174113 tam. 2/3 × 4640 mm.