• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cinta de sierra refrentada de metal duro HM-Titan MU 0,85/1,15

Número de artículo: 174117 0,85/1,15
0,85/1,15

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 80 mm
Material de corte MD
Espesor 1,6 mm
Dentado Combi
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Equipamiento MD
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 174117 0,85/1,15

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
100
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
100
Aluminio > 10 % Si
N
70
Acero < 500 N/mm²
P
90
Acero < 750 N/mm²
P
80
Acero < 900 N/mm²
P
70
Acero < 1100 N/mm²
P
60
Acero < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Puntas de dientes hechas de metal duro de alta calidad (HM) con un ángulo de desprendimiento positivo (10°) y una correa portadora hecha de acero para muelles de alta aleación. Adecuado para uso universal, especialmente en todos los grados de acero comunes hasta una resistencia a la tracción de 1700 N/mm2. La suavidad de marcha especial y la superficie de corte optimizada se consiguen mediante una geometría de rectificado de los dientes de alta precisión.
RÖNTGEN HM-Titan:
Cinta de sierra refrentada de metal duro, con forma de los dientes afilada. (Dureza aprox. 1600 HV). Potencia de arranque de viruta muy elevada.

Nota:

En su consulta, indique la sierra de cinta mecánica (fabricante y modelo), medida de la cinta, material y sección transversal de material.
Las máquinas pequeñas de taller universales (sierras de cinta de bastidor basculante con ancho de cinta 27×0,9 mm) no están diseñadas, por lo general, para el uso de hojas de sierra refrentadas de MD.
Nuestros técnicos de aplicación están a su disposición para asesorarles en cuestiones técnicas. Encontrará más información en el Manual de arranque de virutas GARANT n.° 110020 o en RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) en https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Precio por unidad = precio por metro lineal × longitud de cinta incluido punto de soldadura.
Información sobre pedidos: número de artículo y tamaño (dientes por pulgada) × longitud deseada (mm).
Ejemplo: 5 unidades n.° 174113 tam. 2/3 × 4640 mm.