Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Portaherramientas con carraca largo, Totalmente de acero, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 149000 250

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Totalmente de acero
Abertura de sujeción □ 2,6 mm - 5,5 mm
Para machos de roscado manual DIN 352 M3 − M10
Bocas de recambio n.° 148710 tam. 85
Longitud total 250 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 149000 250
Número del fabricante 149000 250

Descripción

Ejecución:

Con plato de sujeción de dos mordazas para el apriete de mangos cuadrangulares. Mango transversal desplazable con ranuras en ambos extremos para el enclavamiento de la esfera de retención. Soporte cromado. Carraca conmutable para paso a la izquierda, a la derecha o fija. Modelo totalmente de acero para carga de par elevada. Portaherramientas con oscilación circular exacta y tolerancias estrechas. Mordazas de sujeción fresadas y templadas por inducción para una resistencia elevada y dureza superficial óptima.

Aplicación:

Apropiado para cortes de rosca en zonas profundas, de difícil acceso.

Nota:

Las medidas del cuadrado de otros tamaños de machos para roscar y escariadores se encuentran en las tablas de los grupos de productos respectivos.