• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Avellanador cónico de precisión con división irregular, con 3 superficies de apriete 60° TiAlN

Número de artículo: 150817
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
113 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 60
  • Material de corte: HSS
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Norma: DIN 334
  • Mango: Mango de tres superficies de apriete con h9

Descripción

Ejecución:

Avellanador cónico de precisión 60° con división irregular.
Geometría especial con división extremadamente desigual y preparación del filo adaptada. Con destalonado radial. Canales de virutas rectificados de pieza llena. Revestimiento especial de TiAIN de nuevo desarrollo para duraciones óptimas.
Mango adicionalmente con 3 planos de apriete para la aplicación en portabrocas de 3 garras.

Ventaja:

Gran suavidad de marcha durante todo el proceso de avellanado. Funcionamiento sin vibraciones para resultados perfectos junto con una vida útil óptima de la herramienta.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para la producción de avellanados exactos y redondos de 60°.
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
    ⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra