Hay una alternativa para este artículo

SCMT 120408, Clase: HB7140-1

Número de artículo: 260750 HB7140-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,84 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,86 € / Unidad
a petición
En stock
605 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SCMT 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7140-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VS
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 260 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260750 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819239
Número del fabricante 260750 HB7140-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo