Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang, con rosca, ⌀ D / Zef: 25/2mm

Número de artículo: 215974 25/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / Zef (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Tang
⌀ de corte DC 25 mm
Cantidad efectiva de filos Zef 2
Número de plaquitas de corte 8
Profundidad de corte máxima ap máx. 32 mm
Longitud total Ltot 45 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 23 mm
Rosca de alojamiento M M12
Ejecuciones de mangos con rosca
Ángulo de ajuste κ 90
Empleo de fresa Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Juego tornillo para plaquita reversible 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada LO.U0904..
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215974 25/2
EAN / GTIN 4045197940100
Número del fabricante 215974 25/2

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Tang" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra