• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Soporte de torneado de apriete eco corto 16/06 mm

Número de artículo: 251908 16/06
Descuento
211,86 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Código ISO Soporte DWLNR/L 1616X06
Plaquita de corte adecuada WN.. 0604..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 27 mm
Longitud total L 74 mm
Calzo 259033 8
Tornillo para calzo 259027 1
Brida, tornillo, resorte 259036 12
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251908 16/06
EAN / GTIN 4045197927354

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.
Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Eco"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"